※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全靴用甲プロテクター A2 Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード10353954 品番MKP-A2-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。

材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジ 用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護 トラスコ品番811-1746 サイズM 質量(g)140 寸法(縦×横)(mm)130×165(展開時) 適合サイズ(cm)23.5〜25.5
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする