ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の シューズプロテクター/スパイク
安全靴用甲プロテクター B1MAX Lサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
10353963
品番
MKP-B1MAX-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
靴を傷つけにくい革巻き仕様です。
マジックバンド用です。
材質
芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
トラスコ品番
811-1747
サイズ
L
質量(g)
210
寸法(縦×横)(mm)
128×190(展開時)
適合サイズ(cm)
26.0〜28.0
アズワン品番
65-2054-10
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。