※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の シューズプロテクター/スパイク
安全靴用甲プロテクター 女性型 Sサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10354015
品番
MKP-W-S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
女性用です。
材質
芯材:アルミ、裏材:不織布
用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
トラスコ品番
811-1752
サイズ
S
質量(g)
80
寸法(縦×横)(mm)
96×125(展開時)
適合サイズ(cm)
22.0〜23.0
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。