旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10354364 品番RCGX 12 04 M0-AL H10
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号X チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 適合被削材種N(非鉄) チップブレーカーAL(仕上げ) 材種H10 用途中切削 被削材N 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)6 母材超硬 内接円径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする