※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 墜落制止用器具
トーヨーコーケン(TKK)の セイフティブロック
TKK キーパー KP-20 (30〜100kg/Φ4×20m)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10354532
品番
KP-20
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属品
引寄せロープ、カラビナ
仕様
ロープ戻り力1〜2kg
トラスコ品番
828-0214
使用荷重(kg)
30〜100
本体質量(kg)
7.4
ワイヤーロープ長さ(m)
Φ4×20
耐荷重(N)
衝撃/3〜4
停止距離
0.5〜1m
許容動作速度(m/s)
約2
ランヤード(長さ)(m)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません