旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1105 チップブレーカーUM(中荒旋削) トラスコ品番601-6286 注文コード10355107 品番VBGT 16 04 08-UM 1105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種1105 用途中切削 トラスコ品番601-6286 被削材S 切刃長さ(mm)15.8063 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする