曜日別特売
CUI 0060 B 26.0 クッキングメイト厨房シューズ アキレス 10355397

クッキングメイト厨房シューズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード10355397品番CUI 0060 B 26.0
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

脱ぎやすく履きやすいです。
防水素材、滑りにくいソールです。
つま先部の幅にゆとりのある3E設計です。
耐動植物性油にも対応、優れた耐油性、耐薬品性を発揮します。
キングサイズ(29.0cm・30.0cm)の方にも対応しています。
足の負担を軽くする軽量設計です。

用途レストランなどの厨房、食堂などのフロアー用、食品工場サイズ(cm)26足幅EEE仕様ハーフサイズなしトラスコ品番868-7472材質胛材・人工皮革質量(g)330種類作業靴甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10355424
2025-01-15
用途: 水場での使用

前からの見た目が品があるため、スーツにも合いました。
構造はスリッパのため、脱ぎやすく履きやすい。
サイズは自身のサイズより1cm大き目が丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10355397
2021-10-25
用途: 飲食店の仕事中に
飲食業

油や水を使う職場のため、滑りやすいです。
このシューズはグリップがしっかりしていて、安心感があります。
座敷に上がることもありますが、スッと脱げるのもいいところです。

対象商品 : 10355336
2021-04-12
用途: 厨房の作業に最適
林田総合保険事務所金融・保険業

介護施設の厨房で脱ぎ履きの職場なので大変便利で安価なものは耐久性がなくアキレスのメーカー品が安心商品

対象商品 : 10355424
2017-06-27
用途: 通勤用
教育・研究機関

軽くて、履きやすく、なにより雨でも全然すべりません。安心して履けますね。次回も注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする