サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
15.875
注文コード
10355764
品番
SNGN150708T02520 690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,200
この商品は
切刃長さ・材種・コーナーR
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
15.875
材質
690
形状
正方形90°
寸法l(mm)
15
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法s(mm)
7.94
ノーズ半径r(mm)
0.8
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.8
寸法iC(mm)
15.875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。