サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
19.7
勝手
右勝手
注文コード
10355852
品番
KNUX160405R11 4215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
切刃長さ・勝手・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
切刃長さ(mm)
19.7
材質
4215
トラスコ品番
358-9226
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法l(mm)
16
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08〜±0.25
寸法s(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.5
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13〜±0.38
寸法iC(mm)
15.875