※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポスリッパ ニットタイプ 200足入

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200足) 注文コード 10356212 品番 HG-120N
参考基準価格(税別)¥34,304 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使い捨てタイプです。
イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。

サイズ(cm)27 用途イベント会場や建設現場など、ホテル,旅館や病院施設など トラスコ品番722-2912 質量(kg)12 タイプ重ね合わせ 種類クリーンシューズ 材質(表)ポリエステルニット 材質(底部)EVA 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10356228
2022-11-25
用途:
家にいる時、外出先いつも用意
不動産業

ふわりとして、裸足でも靴下みたいに、薄いですが、質感は良かったです。
携帯分では、ホテル様の清潔感と薄さと軽さで、一番のおすすめです。是非お試しを。\(^o^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする