T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種S05F 注文コード10356421 品番RCMX 10 03 00E S05F
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番577-8387 公差M 被削材S 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)5 刃先E 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) チップサイズ10 材種S05F チップブレーカー00(中切削) チップ逃げ角(°)C チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする