T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種S05F 注文コード10356437 品番RCMX 12 04 00E S05F
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 公差M 被削材S 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)6 刃先E 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) チップサイズ12 材種S05F チップブレーカー00(中切削) チップ逃げ角(°)C チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする