CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種5015 コーナーR(mm)2.5 注文コード10356507 品番RCMT0502M0 5015
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は材種・コーナーR・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材PK 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)2.5 母材サーメット 材種5015 内接円径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする