※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V720BK-25.0 サボシューズ 日進ゴム 10356587 V720BK-25.0 サボシューズ 日進ゴム 10356587

サボシューズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10356587 品番 V720BK-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

サイズ(cm)25 足幅EEE 用途飲食店、事務所履き 材質靴底:耐油性ゴム 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10356623
2019-03-23
用途:
すりっぱ
製造業

げんばでもすべらないのでたいへんまんぞくしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする