V720BK-25.5 サボシューズ 日進ゴム 10356596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V720BK-25.5 サボシューズ 日進ゴム 10356596
V720BK-25.5 サボシューズ 日進ゴム 10356596

サボシューズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1個注文コード10356596品番V720BK-25.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途
飲食店、事務所履き
サイズ(cm)25.5足幅EEE材質靴底:耐油性ゴム靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10356623
2019-03-23
用途: すりっぱ
製造業

げんばでもすべらないのでたいへんまんぞくしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする