旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種5015 被削材PK 注文コード10356674 品番RCMT 08 03 M0 5015
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は材種・チップブレーカー・被削材など6種類から選べます 他の種類を見る

RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)

チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ08 チップ厚さ(mm)3.175 適合被削材種P(鋼) 材種5015 被削材PK 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)4 母材サーメット 内接円径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする