スパイダーマックスマジックタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10356797 品番 V6200BK-24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

サイズ(cm)24.5 足幅EEE ブラック 用途建設業、製造業 トラスコ品番826-6628 形状ローカット 質量(g)440(26.0cm片足) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定合格品 材質(アッパー)合成皮革/革 機能耐油性/クッション性/軽量 材質(底部)合成ゴム(ハイパーV) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10356824
2019-08-20
用途:
現場作業

油などでとても滑りやすい現場で通常の安全靴だとツルツルして困っていましたが、こちらはほぼ滑らず安全に作業できるそうです。
今後、現場の人の靴はこちらを購入する予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする