※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

♯1200トリコロール 屋根プロ 日進ゴム 10357244 ♯1200トリコロール 屋根プロ 日進ゴム 10357244

屋根プロ

(14件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10357244 品番 ♯1200トリコロール
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

滑りにくい靴底で転倒事故防止。
ミドルカットをマジックでホールドし、脱げにくい。屈曲しやすい。
熱伝導率が低いので、夏場でも足裏が火傷しにくい。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

サイズ(cm)23 トリコロール 足幅EEE 用途屋根仕事 材質甲被:綿 靴底:非耐油性ゴム 形状ミドルカット 種類作業靴 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
屋根上での作業

乾燥している状態では全く以てグリップも良く問題無いのですが、ソールが濡れた状態だと急にグリップが無くなります。(当方が使用した環境によるのかもしれませんが…)
何かの拍子に濡れた時は、確実に拭き取ってから作業に戻らないと不安なので、この点を改善していただければと思います。

2025-02-03
用途:
屋根の室外機取外し作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

長靴か運動靴で登っていました動画で履いているのを見て購入しました急な屋根で楽勝に作業できました。

対象商品:
10357314
2024-04-30
用途:
建築業建て方
建設業・工事業

色を増やして欲しい
防水加工のも有るとありがたいです

対象商品:
10357323
2023-09-15
用途:
塗装作業
建設業・工事業

金額が上がったけど仕方ないかなとおもいます。
性能は文句名無し、割と早く靴裏が薄くなるので買い替え頻度は早めだと思います、
それでもいい商品です。

対象商品:
10357427
2023-03-08
用途:
屋根上作業時
住宅リフォーム カインド 代表 佐藤浩一 様

滑りにくさは一番信頼しています。綿生地の耐久性が向上すれば無敵なのですが。

対象商品:
10357454
2022-06-15
用途:
屋根工事
山勝瓦興業 様 (建設業・工事業)

グリップが良いのでとても作業しやすい。
屋根の表面温度が上がりすぎると少しグリップが弱くなるが、他社と比べるとコチラのほうが良いと思う。

対象商品:
10357357
2022-09-02
用途:
屋根工事
丸裕板金 様 (建設業・工事業)

2足めの購入です。履きやすくて滑らないので満足ですが値段含めてやや満足

対象商品:
10357253
2020-06-22
用途:
屋根での作業
卸売・小売業

野地板貼りで使用。かなりの急勾配で、少し木屑が付いている状態だったが一度も滑らなかった。デザインも良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする