サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
6065
トラスコ品番
339-3691
注文コード
10357654
品番
RCGX060600E 6065
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番・切刃長さ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3691
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
3.175
母材
セラミック
材種
6065
内接円径(mm)
6.35