サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
6060
トラスコ品番
339-3721
注文コード
10357681
品番
RCGX120700E 6060
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番・切刃長さ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3721
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
6.35
母材
セラミック
材種
6060
内接円径(mm)
12.7