※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V5000PK-22.5 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358425 V5000PK-22.5 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358425

耐滑厨房シューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク サイズ(cm)22.5 注文コード10358425 品番V5000PK-22.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズ・足幅など37種類から選べます 他の種類を見る

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

サイズ(cm)22.5 ピンク 用途食品工場、厨房 形状ローカット 種類作業靴 機能耐滑 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする