※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V6200BK-29.0 耐滑先芯入りスニーカー  29.0cm 日進ゴム 10359012 V6200BK-29.0 耐滑先芯入りスニーカー  29.0cm 日進ゴム 10359012

耐滑先芯入りスニーカー 29.0cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード10359012 品番V6200BK-29.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

サイズ(cm)29 足幅EEE 機能耐滑 ブラック 材質靴底:耐油性ゴム 規格JSAA A種認定合格品 用途建設業、製造業 トラスコ品番826-6635 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする