※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V6100BK-29.0 耐滑先芯入りスニーカー 29.0cm 日進ゴム 10359064 V6100BK-29.0 耐滑先芯入りスニーカー 29.0cm 日進ゴム 10359064

耐滑先芯入りスニーカー 29.0cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード10359064 品番V6100BK-29.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

サイズ(cm)29 足幅EEE 機能耐滑/抗菌/防臭/通気性/クッション性 用途建設業、製造業 トラスコ品番124-9112 形状ローカット ブラック 質量(g)410(26.0cm片足) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定合格品 材質(アッパー)合成皮革/革 材質(底部)合成ゴム(ハイパーV) 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする