※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM61BK-25.0 アローマックス61 福山ゴム工業 10359545 AM61BK-25.0 アローマックス61 福山ゴム工業 10359545

アローマックス61

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10359545 品番 AM61BK-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マジック式で脱ぎ履ぎが容易です。
樹脂先芯仕様の軽量タイプです。
底が柔らかく屈曲性がよく、耐摩耗性にすぐれ、滑りにくいです。
クッション性に優れています。

サイズ(cm)25 足幅EEE ブラック 用途土木建築・一般作業 トラスコ品番835-4024 形状ローカット 質量(g)820 種類セーフティーシューズ 規格JIS L級相当 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)熱可塑性ラバー(ラバーインジェクション製法) 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
※発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。
※色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。
※濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
※つま先保護具の先芯を装着していますが、足元への落下物には十分ご注意下さい。また、一度、衝撃や圧迫を受けた場合は、外観に係わらず使用しないで下さい。
※洗濯される場合は、熱湯はさけ、ぬるま湯(30℃以下)または水で洗ってください。漂白剤などの洗剤は使用しないで下さい。乾燥をされる場合は、直射日光やストーブなどでの乾燥は変色・変形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする