※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50Φ×3m カナラインN.S. カナフレックス 10360244 50Φ×3m カナラインN.S. カナフレックス 10360244 50Φ×3m カナラインN.S. カナフレックス 10360244

カナラインN.S.

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10360244 品番50Φ×3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。

主な用途
一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ISO14001 認証取得工場などの設備配管用。
原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送用。
材質オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー 質量(kg)2.04 赤/透明 長さ(m)3 ピッチ(mm)11 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)50 内径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)63 使用流体水(泥水/スラリー) 呼び径(inch)2 許容曲げ半径(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐圧/耐久/透明性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10360314
2018-08-14
用途:
農作業
農・林・水産業

軽くて、扱いやすいです。この辺でなかなか手に入らないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする