※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップインソール E-01 Lサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10360534 品番E-01-L
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。

材質合成材/EVA トラスコ品番811-1123 サイズL 質量(g)70 適合サイズ(cm)27〜28.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10360534
2022-12-15
用途:
鋼材の積み降ろし作業
walea 様

2足目です。
様々なインソールを使いましたが、自分の足にはフィットして疲れにくいです。
安全靴はミドリ安全です。

対象商品:
10360534
2018-11-26
用途:
機械のメンテナス作業
製造業

踵部分はクッションがあり履き心地が最初に比べかなり上昇しました!足への負担も軽減したと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする