※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10360647 品番 MPN-902-BL/Y-22.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)22.5 足幅EEE ブルー/イエロー トラスコ品番811-1546 形状ローカット 質量(g)660 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8062-05 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10360762
2017-02-02
用途:
工場内での機械加工
製造業

注文時、白色のソールが気に入らなかったが、履き始めると青色と黄色とのマッチングが良いことに気づいた。見た目が格好よい。履き心地もよい。ただ、靴紐をしっかり結んでおかないと、踵が浮くような時がある。屋外作業や足場が悪い現場などではちょっと履くのは躊躇うかもしれない。つま先は少し窮屈かなと思ったが、履いているうちに慣れてきた。あとは耐久性と夏場の蒸れ問題。トータルで評価良ければ、リピートしたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする