曜日別特売
WP-250S IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 10362362

WP-250S IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 10362362
WP-250S IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 10362362

IPS バネ付ウォーターポンププライヤー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10362362品番WP-250S
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。

用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47厚さ(mm)10質量(g)340口開調節5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10362362
2018-03-01
用途: 日常の作業で使用
サービス業

ごく普通のウォーターポンププライヤーです、私にはバネ付は要りませんでした、無いほうが使いやすかったです。

対象商品 : 10362362
2017-06-14
用途: ブレーキパッド交換など
その他業種

かってよかったです。バネつきははじめてですが、つかいやすくてよかった。

対象商品 : 10362362
2017-04-11
用途: 修理等での使用です。

いままでのが古くなったので交換しました。満足できました。

対象商品 : 10362362
2016-06-07
用途: 電装作業

バネが効いていて使いやすかったです。
短時間ですが、作業時間が短くなったと思います。

対象商品 : 10362362
2015-12-04
用途: 水道工事
トータルシステム前滝

バネで自動で戻るので手が疲れません

対象商品 : 10362362
2015-05-12
用途: 水道配管

使いやいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする