足用Lサイズ レンジでゆたぽん 白元 10362536

レンジでゆたぽん

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10362536 品番足用Lサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさのゆたんぽ。
電子レンジでチンするだけで心地よい温かさのゆたんぽ。大きさ2倍(当社比)のLサイズなので温かさワイド。温めムラがおきにくい新構造を採用。温かさ7時間持続。

タイプ足用Lサイズ 標準持続時間(h)約7 発熱温度(℃)レンジで温め約45まで 質量(g)1460 用途ツライ冷えや、痛みの緩和に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10362527
2018-05-01
用途:
肩コリ対策

昔のU型とは異なり、四角が2個袋に入っているだけです。
耐久性やレンジに入れる時の手間は以前のものより良いと思いますが、使い勝手は以前のものの方が格段に良いです。どちらも販売していると仮定すれば、迷わずに旧タイプを選ぶと思います。旧タイプの形状に3〜5個の小型の四角を使用して耐久性や操作性を改善出来れば良いのでは?

対象商品:
10362536
2015-11-19
用途:
犬の暖房

犬の、湯たんぽ代わりに使用しました。
良かったです。

対象商品:
10362536
2015-02-19
用途:
就寝時の友。

まだまだ寒い夜が続きますが、元々暖房が苦手なので、何かいいモノが無いか物色。
一見「湯たんぽ」と読んでしまいますが、よく見ると「ゆたぽん」なんですね(笑)
電子レンジで温めて7時間の保温ということで、興味本位で買ってみました。

これがなかなか優れものです!足下が暖かいと本当に気持ちいいです。電子レンジで3分から4分温め、
裏返してもう一度3〜4分温めて布団の中に入れます。電子レンジは電気代も安いので、もっと早く買えば
よかったと思います。
付属カバーの質感が、もうちょっとスベスベしていない方が使いやすいとは思いました。
これから毎年使いたいです。

対象商品:
10362511
2014-01-21
用途:
冬の夜 寝るときに

これまでもレンジで温めるタイプの他メーカーの湯たんぽを
使用していました。
そちらとの比較になりますが『レンジでゆたぽん』は内袋が
つるつるのビニールのため カバーのフリース
がつるつると脱げそうになります。
以前使っていたものはつるつるしない生地だったので
その点がちょっと不満はあります。
大きさは以前使っていたものより大き目で温かいです。
お湯を入れるタイプの湯たんぽをつかい2度も低温ヤケドを
経験しているのですが、こちらはレンジの時間をしっかり守れば
温かさがいつも一定でヤケドすることもないので
安心満足で利用できます。
中のビニールさえ改良していただけると大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする