※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの キッチン・調理用品
ボルミオリ・ロッコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ボルミオリ・ロッコの ボウル
ポンペイ ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10362877
品番
6cm
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
容量(mL)
39
外径(Φmm)
60
深さ(mm)
30
材質
全面強化ガラス
サイズ(cm)
6
TKG品番
9-0261-0101
TKG品番(2017)
6-0239-0501