ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの キッチン・調理用品
ボルミオリ・ロッコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ボルミオリ・ロッコの ボウル
ポンペイ ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10362895
品番
10.5cm
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容量(mL)
240
外径(Φmm)
105
深さ(mm)
53
材質
全面強化ガラス
サイズ(cm)
10.5
TKG品番
9-0261-0103
TKG品番(2017)
6-0239-0503