ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの キッチン・調理用品
ボルミオリ・ロッコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ボルミオリ・ロッコの ボウル
ポンペイ ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10362931
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
1700
外径(Φmm)
200
深さ(mm)
100
材質
全面強化ガラス
サイズ(cm)
20
TKG品番
9-0261-0107
TKG品番(2017)
6-0239-0507