※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの キッチン・調理用品
ボルミオリ・ロッコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ボルミオリ・ロッコの ボウル
ポンペイ ボウル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10362947
品番
23cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
容量(mL)
2450
外径(Φmm)
230
深さ(mm)
100
材質
全面強化ガラス
サイズ(cm)
23
TKG品番
9-0261-0108
TKG品番(2017)
6-0239-0508