※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの キッチン・調理用品
ボルミオリ・ロッコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ボルミオリ・ロッコの ボウル
ポンペイ ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10362956
品番
26cm
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(mL)
3650
外径(Φmm)
260
深さ(mm)
115
材質
全面強化ガラス
サイズ(cm)
26
TKG品番
9-0261-0109
TKG品番(2017)
6-0239-0509