ポリカーボネイト クックボウル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10363114 品番 PB-421
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。

材質ポリカーボネイト 容量(mL)1900 外径(Φmm)210 内径(Φmm)184 深さ(mm)97 耐熱温度(℃)-30〜+140 TKG品番9-0261-0808 TKG品番(2017)6-0240-0203 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363123
2024-02-22
用途:
料理

沢山の料理の材料を電子レンジにかけるときに時に、大変重宝している。

対象商品:
10363132
2023-05-29
用途:
調理用
サービス業

電子レンジにも入れられる大きさを探していたので助かっています。

対象商品:
10363123
2022-03-22
用途:
小麦粉の計量時、電子レンジ使用時。
製造業

ポリカーボネート製で軽くて、電子レンジが使えるので、2種類の大きさのものを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10363132
2021-06-09
用途:
調理時に使用
有限会社 アゲナ琉運 様 (運輸・通信業)

大きくて、お安く、レンジも使え、軽い!お野菜の準備には本当に便利!。
葉物類、しっかり洗えます。

対象商品:
10363141
2020-08-14
用途:
ペット観賞用
製造業

100均にはこのサイズの透明のボウルは売っていなかったので、手ごろなサイズが手に入って満足しています。ワッシャーとボルトで固定しました。けっこう固そうなので、ヒビが入ったり割れたりしそうにないので、長持ちしそうです。

対象商品:
10363114
2020-06-07
用途:
パン作製
卸売・小売業

半透明製品はよく見かけますが透明は中々無かったので助かりました。

対象商品:
10363123
2021-01-29
用途:
電子レンジでのパンの発酵

大きさもちょうどよく、とても使いやすくて大満足でした。

対象商品:
10363132
2020-02-13
用途:
調理
サービス業

パンを作るときに使っています。とても使いやすく気に入っています!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする