3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10363273 品番 H-715N-22.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

サイズ(cm)22 ブラック 足幅EEE トラスコ品番811-1520 材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)510 種類セーフティーシューズ 機能耐滑、軽量 動摩擦係数0.20以上 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする