コイルインサート

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 10363762 品番 M4-0.7×1.0DNS
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。

ねじの呼び寸法M4 ピッチ0.7 呼び長さ1.0D 用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304 自由巻数(±1/4)3、7/8 長さL(mm)最適板厚/4
注意
※挿入工具は他社工具で使用出来ます。(但し、リコイルとは外径が異なる為、リコイル社製の工具は適しません。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
古いバイクのエンジンです
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのシリンダーヘッドで使いました。これがあって良かったです。

対象商品:
10363771
2025-08-29
用途:
ネジ山の補強
その他業種

樹脂材の雌ネジ補強に使いました。上手く挿入できた為、品質は問題ないと思います。

2025-01-10
用途:
雌ねじの補強に使用

どのメーカーでも遜色がない為安価なものを探して
使用したが問題なし

対象商品:
10363841
2023-02-18
用途:
機械部品加工時
藤岡製作所 様 (製造業)

他社製品とそん色無く使用できます 数量を使う時はカテゴリーキャンペーンの時購入すると更に安くなるのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10363735
2023-02-05
用途:
光造形品のタップ補強用として
その他業種

光造形品の材質がアクリルベースのためタップを空けてもネジ山が欠けやすく耐久性に問題があるので、補強用として使用しています。補強後はとても強くなり本締めできるようになりました。とても良い商品だと思います。

対象商品:
10363841
2022-10-06
用途:
バイクメンテナンス

リコイルジャパンのセットの補修用にに。品質的に違いを感じないのでコスパの良いこちらを使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
10363771
2022-06-29
用途:
ナメテ無くなったネジ山の再生

初めて使用したので使用方法がよくわからなかったが、何とか出来た。
推奨使用工具とか書いてあると迷わず購入できるので、検討お願いします。

対象商品:
10363823
2022-02-08
用途:
オートバイメンテ

オフバイクの倒立フォークボトムのフォークガードの取付ネジが1カ所舐めていたのでインサートで修理、上手く行った。挿入工具もそろえて購入した方が良いです、1カ所なので工具買わずにエアバルブ工具にセロテープ巻きワッシャー挟みで何とか挿入し苦労した。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする