※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンシューズ
静電作業靴 エレパス 21.5CM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10363788
品番
PS15S-W-21.5
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)
21.5
足幅
EEE
機能
静電、軽量、クッション性、通気性
色
ホワイト
トラスコ品番
811-1311
形状
ローカット
質量(g)
465
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革+メッシュ
電気抵抗値
1.0×10
5〜8
Ω(23℃ C3)
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。