天然ゴムシート

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10364584 品番 GS-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

厚さ(mm)1 幅(mm)300 長さ(mm)300 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
※屋外での養生には使用できません。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
補充
建設業・工事業

数枚から購入できたので良かったです。カットして使用するので、このくらいの大きさがいいです。

対象商品:
10364541
2024-08-13
用途:
モーターのクラッチ

ビデオデッキのモータークラッチ修理に使用 耐久性はわかりませんがちゃんと使えました

対象商品:
10364566
2024-08-12
用途:
アンテナをベランダの鉄柵に取り付ける時の絶縁をとるために使用。
その他業種

必要な大きさに切って、柵に巻き付けることで絶縁をとることができました。

対象商品:
10364654
2023-05-11
用途:
レンジフード(外壁側)の雨音対策
飲食業

コーキングでレンジフード上面に張りました。
耐候性はよくありませんが、静かになりました。

対象商品:
10364541
2022-07-18
用途:
バイクのメンテ・改造に
建設業・工事業

滑り止め用の薄いラバーシートを探していて、こちらに行き着きました。目的は十分に達成できたのでうれしいです。

対象商品:
10364627
2021-11-12
用途:
機器の脚に
農・林・水産業

絶縁の必要がある機器の脚の下に敷いています。脚の数だけ必要でしたので安価で満足です。

対象商品:
06598986
2021-11-05
用途:
傷防止には便利

バイクのスイングアームを車用のパンタジャッキで上げる際に、傷防止で使いました。
いろんなことに使えそうなので、持っていると重宝します。

対象商品:
06598986
2021-09-07
用途:
自転車の各種マウントに
その他業種

スマホホルダー、アクションカメラ用ホルダー等のハンドルバーへの固定に使用。傷防止にもなり一石二鳥。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする