クッションラバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10364663 品番 A10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています

厚さ(mm)10 材質NR(天然ゴム) 形状 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 用途緩衝材に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10364672
2023-12-30
用途:
車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
10364681
2019-06-18
用途:
仮設建屋の下敷きと高さ合わせに使用
サービス業

柔らかさ、硬さ、質感、厚さ、大きさ、全てが使用目的に合致していて良かった。安心して使える商品だが、質感が少し落ちてもよいので、廉価版商品があると嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
10364663
2017-11-19
用途:
ウッドデッキ大引をガルバニューム鋼板屋根に据え付ける為
運輸・通信業

90mm角の大引をガルバニューム鋼板屋根に据え付ける為に使用しましたが、鋼板にピタリと大引を止め支えてくれました。

対象商品:
10364681
2014-04-12
用途:
ウインチの部品の一部
テック合同会社 様

この値段でこの品質に満足です

対象商品:
10364663
2013-06-17
用途:
浄化槽ポンプの振動対策

ビビリ音が消えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする