クッションラバー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10364697 品番 B15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。

厚さ(mm)20 幅(mm)150 長さ(mm)150 用途緩衝材に 材質合成ゴム 形状 寸法(幅W×長さL)(mm)150×150 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06599196
2025-02-26
用途:
車のメンテナンスの際
その他業種

馬ジャッキの保護カバーとして購入。ジャッキの受け皿サイズに合わせてカットとして使用してます。
個人的な見解としては、厚み20mm商品が1番良いかと思います。

対象商品:
06599196
2023-04-14
用途:
部品パーツ
株式会社プロテクション 様 (建設業・工事業)

切断面がキレイで他社と比べての、コスパも良好です。

対象商品:
06599196
2022-12-13
用途:
エアコン室外機の振動音を消すのに、耐候性の両面テープで貼り付けています。

重量感があるので最適と思います。、張る場所を当てがいながら探します。

対象商品:
10364697
2021-12-01
用途:
バイク駐車時に使用

サイドスタンドで停めると傾いて、隣のバイクにぶつかってしまうため、サイドスタンドのかさ上げに使用しています。

対象商品:
06599196
2020-01-27
用途:
自動車のメンテナンス時に

自動車のメンテナンス時にフロアジャッキを使う際、こちらを使っています。直接ジャッキを車体に掛けると不都合がある場合、こちらを挟んで上げています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06599196
2020-09-02
用途:
バイクシートの補修
個人のお客様

商品としては問題ありませんが、何を使って加工したら良いかの説明が欲しかった。

対象商品:
10364706
2017-01-21
用途:
レザークラフトの道具
ハンズたかおか 様

手縫いの菱目打ちに使ってます、程よい硬さと柔らかさが非常にいいです。

対象商品:
10364697
2015-08-29
用途:
防振のため機械の下に敷く
株式会社アマダマシンツール 様

厚みも十分にあり、目的も果たせましたのでたいへん良い買い物ができたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする