VE53 UE L ベルデクセル VE53 上 ミドリ安全 10367123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル VE53 上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード10367123品番VE53 UE L
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
男女兼用のモデルです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。

用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
ロイヤルブルー×ネイビーサイズLトラスコ品番811-2122種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル質量(g)570規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)57着丈(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする