紙用マッキー極細

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15色) インク色紫・茶・赤・オレンジ・ピンク・黄・緑・ライトブルー・青・黒・ライトブラウン・ライトグリーン・赤紫・ペールオレンジ・グレー 注文コード10367445 品番WYTS5-15C
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はインク色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。
模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。

インク色紫・茶・赤・オレンジ・ピンク・黄・緑・ライトブルー・青・黒・ライトブラウン・ライトグリーン・赤紫・ペールオレンジ・グレー タイプツイン 軸径(Φmm)12.2 全長(mm)140.7 質量(g)9.5 エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 線幅(mm)細/0.7〜1.2、極細/0.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・極細字 エコマーク認定番号18 112 016
注意
※半紙・辞書等、紙質によっては裏うつりする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
メモ書きや品名用に
有限会社スミカワコーヒ院研究所 様 (卸売・小売業)

油性マジックのように紙に書いても下地に文字が移らないので重宝しています。もう油性には戻れません。但し、セロハンやプラスチック系の表面には書けない事があるので注意が必要です。

対象商品:
73389785
2025-09-26
用途:
自宅で
その他業種

画期的でした。今まで知らなかったので、これから全てこのシリーズにしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10367427
2024-01-30
用途:
書類のチェック
株式会社竹中土木 様

図面等や書類チェックに使っている。紙に書きやすいので継続して活用している

対象商品:
10367402
2023-05-08
用途:
メモ書きなどに
製造業

仕事で仕様書や豆札などにコメント記入する為に使用しています。太字も細字もとても書きやすいし見やすいです。この商品を一度使用してからは他の商品使えなくなりました。

対象商品:
10367402
2022-08-24
用途:
製作図面にコメントを書き込むとき

裏うつりしないので、再利用紙として使えるのがとても良いです。
黒を使用していますが、黒ではなく濃いグレーに近い淡い黒です。

対象商品:
10367402
2021-10-08
用途:
学童のお絵書用
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

不足している色のマッキーペンを購入できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10367402
2021-06-21
用途:
宛名書き業務

以前から使用していた商品なので、使いやすさは抜群。
封筒に書類を入れてからでも、下写りしないので安心して宛名が書けます。

2021-03-11
用途:
工作
その他業種

たしかに裏写りは少ないです。けれどもその分ほかの黒のマーカーと比べると、やや色は薄くグレーがかっています。

インク交換用のカートリッジがあるようです。ペン先がいたまなければ、お得に使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする