曜日別特売
PAX8-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368014

PAX8-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368014
PAX8-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368014
PAX8-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368014

ブランチエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード10368014品番PAX8-01
参考基準価格(税別)¥561販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法J(mm)14.5形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.7タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)14.6質量(g)20寸法A(mm)8寸法B(mm)25寸法C(mm)18.1トラスコ品番809-5178寸法L(mm)28.3寸法F(mm)16.9接続ねじ1/8寸法E(mm)22.7寸法d(Φmm)4.2寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)12
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367944
2020-02-08
用途: 炭酸ガスの配管

安心のピスコ製。
コスパもよく安心して使えます。
申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする