※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10368663
品番
6800-SB-B3L
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
スカイブルー
サイズ
B3L
トラスコ品番
853-9058
種別
長袖つなぎ
質量(g)
700
袖丈
長袖