※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン ツナギ服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
エメラルドグリーン
注文コード
10368812
品番
50000-EM-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
エメラルドグリーン
サイズ
M
トラスコ品番
853-9011
種別
長袖つなぎ
質量(g)
750
袖丈
長袖