※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
ツナギ服 1760
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10368907
品番
1760-S
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
強力三重環縫
ロングセラー商品です。
色
スカイブルー
サイズ
S
用途
自動車等整備、作業全般に
仕様
特殊加工によりソフトな風合いと肌触り
トラスコ品番
853-8422
種別
長袖つなぎ
材質
綿100%
質量(g)
800
ウエスト(cm)
83
肩幅(cm)
43
適応身長(cm)
157〜162