※着用例

A-219-L インナーピタハンド おたふく手袋 10368916 A-219-L インナーピタハンド おたふく手袋 10368916 A-219-L インナーピタハンド おたふく手袋 10368916 A-219-L インナーピタハンド おたふく手袋 10368916 A-219-L インナーピタハンド おたふく手袋 10368916 A-219-L インナーピタハンド おたふく手袋 10368916

インナーピタハンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 10368916 品番 A-219-L
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

革手袋やディスポ手袋の下ばき用に適しています。
長繊維のナイロン糸を使用しているので手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

サイズL 用途精密機械工業 トラスコ品番474-6309 材質ナイロン100% 厚さ(mm)0.7 ホワイト 質量(g)180 入数(双)10 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10368916
2024-07-25
用途:
机での筆による塗装作業に

女性達から使いやすいと好評です。もう少し安くなると嬉しいです

対象商品:
10368925
2018-03-30
用途:
ゴム手袋の下ばき用
建設業・工事業

使用感はいい感じです。もう少し安ければ助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする