曜日別特売
A-219-M インナーピタハンド おたふく手袋 10368925

A-219-M インナーピタハンド おたふく手袋 10368925
A-219-M インナーピタハンド おたふく手袋 10368925

インナーピタハンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
全長(cm)22
内容量1袋(10双)注文コード10368925品番A-219-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450

革手袋やディスポ手袋の下ばき用に適しています。
長繊維のナイロン糸を使用しているので手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途精密機械工業サイズMトラスコ品番474-6317材質ナイロン100%厚さ(mm)0.7ホワイト質量(g)160入数(双)10全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17色(手首部)(リストカラー)グリーンTKG品番9-1478-0602TKG品番(2017)6-1322-1102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10368916
2024-07-25
用途: 机での筆による塗装作業に

女性達から使いやすいと好評です。もう少し安くなると嬉しいです

対象商品 : 10368925
2018-03-30
用途: ゴム手袋の下ばき用
建設業・工事業

使用感はいい感じです。もう少し安ければ助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする