PHW8-02 ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 10368933

PHW8-02 ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 10368933
PHW8-02 ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 10368933
PHW8-02 ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 10368933

ダブルユニバーサルエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4注文コード10368933品番PHW8-02
参考基準価格(税別)¥1,133販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装質量(g)47トラスコ品番809-5311接続ねじ1/4
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10368845
2022-09-07
用途: 車庫の清掃
その他業種

ワンタッチ接続が、いまいち不安でしたが出来上がりが完璧でした。満足しています。それに方向が自由にできるのが気が付きませんでした。

対象商品 : 10368827
2019-05-13
用途: エア配管の分岐エルボとして
株式会社オーレックス

配管方向の変更がしやすく、スイベル部分も緩みやモレが起きにくいので、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする